{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215952 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939838 | |
Nummer fabrikant | 215952 20/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek 20/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 320,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 30 | 50 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 160 | 160 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |