{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Afkoppellengte L1 | 37 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,32 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1003.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406396527 | |
Nummer fabrikant | 215803 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° 16/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 135,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 37 | 37 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 | 16 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 | 29 |
Rampinglengte L voor αmax | 10,85 | 10,85 |