Voordeelsverpakking hoekfrees 90°, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm

Artikelnummer: GG2123 16/2
Prijs instellen 5 Stuk (56,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping
Verspaningsstrategie MTC
Afkoppellengte L1 37 mm
Totale lengte Ltotaal 85 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 29 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 1,32 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2123 16/2
EAN/GTIN 4067263078951
Nummer fabrikant GG2123 16/2

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 215803 16/2.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.