{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.. 130708 | |
Wisselplaatschroevenset | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215122 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197861399 | |
Nummer fabrikant | 215122 50/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/6mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 466,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 548,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LO.. 130708 | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |