GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/7mm

Artikelnummer: 215968 50/7
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Tang
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale snijdiepte ap max 8 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat LO.U0904..
Wisselplaatschroevenset 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215968 50/7
EAN/GTIN 4045197940056
Nummer fabrikant 215968 50/7

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8 IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/7mm

GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/7mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 548,00
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 443,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 437,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Aantal snijkanten Z 7 7 7 7
Opnameboring-⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Freestoepassing Hoekfrezen Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen Hoekfrezen
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen