{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.. 130708 | |
Wisselplaatschroevenset | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215122 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861467 | |
Nummer fabrikant | 215122 125/12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 125/12mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |