SEHW 1204 AFFN ALU

Artikelnummer: 214353 ALU
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SEHW 1204 AFFN
    Type ALU
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort PKD
    Snijmateriaal PKD
    Voeding fz per tand 0,24 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Plaatdikte E 4,76 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214353 ALU
    EAN/GTIN 4062406358082
    Nummer fabrikant 214353 ALU

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    1500
    Aluminium (kortspanend)
    N
    1200
    Aluminium > 10% Si
    N
    1200
    CuZn
    N
    1000
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen