SEHT 1204 AFFN met diamantcoating ALU

Artikelnummer: 214351 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 72,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 60,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,24 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214351 ALU
EAN/GTIN 4045197555724
Nummer fabrikant 214351 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
725
Aluminium (kortspanend)
N
650
Aluminium > 10% Si
N
480
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.