TwinCut vlakfrees 45° smalle steek 50/5 mm

Artikelnummer: 213420 50/5
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 5
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TwinCut
    Snijkant-⌀ DC 50 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 45 graden
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen 61,8 mm
    Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen 65,2 mm
    Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen 40 mm
    Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen 38,3 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    geschikte wisselplaat SN.U; ON.U
    Wisselplaatschroevenset 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Onderlegplaat 219897
    Spanschroef voor onderlegplaat 219899
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213420 50/5
    EAN/GTIN 4045197716828
    Nummer fabrikant 213420 50/5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vanaf ⌀ 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

    Toepassing:

    Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON.U) of platen met 4 snijkanten (SN.U).

    Reservedeel:

    Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
    Geen gecombineerde toepassing van ON.U en SN.U toegestaan.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen