TwinCut vlakfrees 45° smalle steek 200/16 mm

Artikelnummer: 213420 200/16
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 16
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TwinCut
Snijkant-⌀ DC 200 mm
Aantal snijkanten Z 16
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen 211,8 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen 215,2 mm
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen 63 mm
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen 61,3 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat SN.U; ON.U
Wisselplaatschroevenset 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Onderlegplaat 219897
Spanschroef voor onderlegplaat 219899
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213420 200/16
EAN/GTIN 4045197716880
Nummer fabrikant 213420 200/16

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf ⌀ 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON.U) of platen met 4 snijkanten (SN.U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
Geen gecombineerde toepassing van ON.U en SN.U toegestaan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen