SNMU 14T7 ANER, HB7520, Type: ST900

Artikelnummer: 213446 ST900
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
467 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMU 14T7 ANER
Type ST900
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213446 ST900
EAN/GTIN 4045197605979
Nummer fabrikant 213446 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
280
Staal < 900 N/mm²
P
260
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max