ONMU 05T6 ANER ST1400

Artikelnummer: 213430 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.334 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ONMU 05T6 ANER
    Type ST1400
    Soort HB7510
    Snijmateriaal HM
    Maximale snijdiepte ap max 3 mm
    Voeding fz per tand 0,25 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 16
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213430 ST1400
    EAN/GTIN 4045197605948
    Nummer fabrikant 213430 ST1400

    Toepassingstabel

    Staal < 1100 N/mm²
    P
    220
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    200
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdig met 2×8 snijkanten.

    Advies:

    Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen