{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TwinCut | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen | 61,8 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen | 65,2 mm | |
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen | 40 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen | 38,3 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | |
Wisselplaatschroevenset | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Onderlegplaat | 219897 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219899 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213410 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197605429 | |
Nummer fabrikant | 213410 50/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/3mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 425,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 395,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 511,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |