{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213200 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197783486 | |
Nummer fabrikant | 213200 25/2 |