POMX 0704ZEER M, HB9525, Type: ST900

Artikelnummer: 213125 ST900
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 0704ZEER M
Type ST900
Soort HB9525
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3,61 mm
Voeding fz per tand 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213125 ST900
EAN/GTIN 4045197743220
Nummer fabrikant 213125 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
420
Staal < 750 N/mm²
P
400
Staal < 900 N/mm²
P
380
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lengte vlakke snijkant: 1,5 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.