Hi5 frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm

Artikelnummer: 213200 40/4
Individual prices for business customers after login.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hi5
Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering Weldonschacht
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 25,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,4 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat POMX 0704..
Wisselplaatschroevenset 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 90 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213200 40/4
EAN/GTIN 4045197783509
Nummer fabrikant 213200 40/4

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hi5 frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm

Hi5 frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 355,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 378,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 394,00
Aantal snijkanten Z 4 4 4
Instelhoek κ 90 graden 16 graden 15 graden
geschikte wisselplaat POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht
Snijkant-⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ D3 25,6 mm 28 mm 30 mm