POMX 0704ZEER M ST1400

Artikelnummer: 213128 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.460 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat POMX 0704ZEER M
    Type ST1400
    Soort HB9540
    Snijmateriaal HM
    Programmeerradius bij ap max 3,61 mm
    Voeding fz per tand 0,9 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 5
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213128 ST1400
    EAN/GTIN 4045197743237
    Nummer fabrikant 213128 ST1400

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    360
    Staal < 900 N/mm²
    P
    310
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    260
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    200
    RVS < 900 N/mm²
    M
    170
    RVS > 900 N/mm²
    M
    130
    Uni
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lengte vlakke snijkant: 1,5 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    POMX 0704ZEER M  ST1400

    POMX 0704ZEER M ST1400

    op aanvraag
    Op voorraad
    1.460 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 16,80
    vanaf 10  Stuks
    € 14,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.568 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 19,68
    vanaf 10  Stuks
    € 16,40
    Aantal wisselingen/snijkanten 5 5
    ISO-code wisselplaat POMX 0704ZEER M POMX 10T5ZEER M
    Snijmateriaal HM HM
    Soort HB9540 HB9540
    Type ST1400 ST1400
    Voeding fz per tand 0,9 1
    Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen