GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 30/3 mm

Artikelnummer: 213000 30/3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 30 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 20 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 50 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 58 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,2 mm
Rampinghoek αmax 1,96 graden
Rampinglengte L voor αmax 17,55 mm
geschikte wisselplaat XOMU094812
Instelhoek κ 15 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213000 30/3
EAN/GTIN 4062406266356
Nummer fabrikant 213000 30/3

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met uiterst stabiele wisselplatenbedding voor proceszeker werken. Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën dragen aanzienlijk bij aan de ontlasting van de hoofdspindel.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Tip:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,8 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.