{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 52 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,97 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 17,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212808 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939111 | |
Nummer fabrikant | 212808 32/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 32/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 120 | 70 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | XOMU094812 |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |