Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 20/2 mm

Artikelnummer: 212003 20/2
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 10 mm
Afkoppellengte L1 55 mm
Totale lengte Ltotaal 105 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 30 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,7 mm
Rampinghoek αmax 5,37 graden
Rampinglengte L voor αmax 7,45 mm
geschikte wisselplaat RPK.10T3M0T
Wisselplaatschroevenset 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 15 - 30 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212003 20/2
EAN/GTIN 4062406576462
Nummer fabrikant 212003 20/2

Omschrijving

Uitvoering:

Kopieer- en vlakfrezen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Tip:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.