{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 70 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 9 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,12 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 27,56 mm | |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 4 (15IP) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 211759 40/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681777 | |
Nummer fabrikant | 211759 40/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Aluminium hoekfrees 40/3
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 16 | 16 | 16 |
Freestoepassing | Ramping ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |