{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206345 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852045 | |
Nummer fabrikant | 206345 8/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-torusfees HPC DIN 6535 HA 8/2,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 65,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijkant-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Snijlengte Lc | 16 | 16 | 21 | 21 |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | h10 | f8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Serie | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |