{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 16 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,6 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206345 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197851932 | |
Nummer fabrikant | 206345 4/0,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-torusfees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | h10 | f8 |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Snijkantradius R1 | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk |