{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Snijkantradius R1 | 2,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206345 16/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852236 | |
Nummer fabrikant | 206345 16/2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-torusfees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm |
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | e8 | h10 | f8 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |