{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206348 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859754 | |
Nummer fabrikant | 206348 8/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | TiAlN |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 21 | 16 |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,043 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 |