{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206344 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046752 | |
Nummer fabrikant | 206344 4/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM-torusfrees HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |