{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206344 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046769 | |
Nummer fabrikant | 206344 4/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM-torusfrees HPC 4/1,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 11 | 11 | 11 | 11 |
Spiraalhoek | 38 | 40 | 40 | 35 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |