HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC 3 mm

Artikelnummer: GG2994 3
Prijs instellen 5 Stuk (14,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Inox
    Snijkant-⌀ DC 3 mm
    Coating TiSiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 38 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 8 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 13 mm
    Vrijloop-⌀ D1 2,8 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,012 mm
    Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,015 mm
    Gekleurde ring blau
    Inhoud 5
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2994 3
    EAN/GTIN 4062406625351
    Nummer fabrikant GG2994 3

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    240
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van corrosiebestendige staalsoorten dankzij innovatieve coating en geometrie. Speciaal voor roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, bijvoorbeeld duplex. Optimale verspaningscapaciteit door hoge snijsnelheden.
    Zoals nr. 202994.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen