HOLEX Pro INOX M VHM-torusfrees HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 16/2,0mm

Artikelnummer: 206344 16/2,0
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 36 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,5 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm
Schachttolerantie h6
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206344 16/2,0
EAN/GTIN 4067263047421
Nummer fabrikant 206344 16/2,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van corrosiebestendige staalsoorten dankzij innovatieve coating en geometrie. Speciaal voor roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, bijvoorbeeld duplex. Optimale verspaningscapaciteit door hoge snijsnelheden. Tolerantie snijkantradius R1 = ±0,005 mm. Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro INOX M VHM-torusfrees HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub> / RS<sub>1</sub>: 16/2,0mm

HOLEX Pro INOX M VHM-torusfrees HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 16/2,0mm

op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 237,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 211,00
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 126,50
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 208,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 256,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 165,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 127,50
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm 44 mm 42 mm 44 mm 42 mm 44 mm 44 mm 42 mm 58 mm 44 mm 42 mm
Coating TiSiN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiSiN TiSiN
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten
Vrijloop-⌀ D1 15,5 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,8 mm 15 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Totale lengte L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 108 mm 92 mm 92 mm
Spiraalhoek 38 graden 38 graden 35 graden 38 graden 38 graden 40 graden 40 graden 35 graden 38 graden 42 graden 42 graden
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Uit dezelfde serie "Pro Inox" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen