{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,45 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205331 8 | |
EAN/GTIN | 4045197767219 | |
Nummer fabrikant | 205331 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 68,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar
€ 69,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
90,80 €
€ 54,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
108,50 €
€ 65,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 44,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
79,40 €
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | geel | geel | geel | roze | roze | geel | geel | geel | geel | geel |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | 7,4 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 45 graden | 30 graden | 40 graden | 40 graden | 35 graden | 35 graden | 45 graden | 42 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | f8 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |