{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202014 8 | |
EAN/GTIN | 4062406126360 | |
Nummer fabrikant | 202014 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM-ruwfrees HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 79,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | ongecoat | DLC |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Spiraalhoek | 42 graden | 40 graden | 40 graden | 35 graden | 45 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |