VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 DC: 5mm

Artikelnummer: 205331 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 13 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 20,5 mm
Vrijloop-⌀ D1 4,8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,35 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,035 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,045 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205331 5
EAN/GTIN 4045197878830
Nummer fabrikant 205331 5

Toepassingstabel

Alum.
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
320
Aluminium > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Rond kartelprofiel.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.

Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 5mm

VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 DC: 5mm

op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 54,20
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
€ 57,80
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 39,50
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
71,40 €
€ 43,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
85,60 €
€ 51,60
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 33,20
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
50,60 €
€ 33,70
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten 0,4×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Totale lengte L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6
Spiraalhoek 30 graden 45 graden 30 graden 35 graden 35 graden 45 graden 42 graden
Aantal tanden Z 3 3 3 3 3 3 3
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen