{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202004 5 | |
EAN/GTIN | 4062406125905 | |
Nummer fabrikant | 202004 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-ruwfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 71,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 33,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | geel | geel | geel |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Snijlengte Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |