GARANT Master Alu PickPocket VHM-ruwfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Artikelnummer: 202004 12
Korting
118,50 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,8 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekafronding rv 0,32 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,1 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,15 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202004 12
EAN/GTIN 4062406126001
Nummer fabrikant 202004 12

Toepassingstabel

Alum.
N
550
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
450
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met DLC coating sp2 van de nieuwste generatie.
Voor het ruwen en nafrezen.
Tot 2× D in massief materiaal bij zeer hoge voedingssnelheden en extreem geluidsarm frezend.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk.
Ramping tot 45° mogelijk.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen