VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 DC: 10mm

Artikelnummer: 205331 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,8 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,55 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,09 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205331 10
EAN/GTIN 4045197767226
Nummer fabrikant 205331 10

Toepassingstabel

Alum.
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
320
Aluminium > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Rond kartelprofiel.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.

Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-ruwfrees, DLC, ⌀ d11 DC: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 82,60
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 57,40
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 121,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 97,60
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
112,00 €
€ 67,50
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
133,50 €
€ 80,50
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm 32 mm 32 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Coating DLC ongecoat TiAlN TiAlN DLC DLC ongecoat
Gekleurde ring geel geel roze roze geel geel geel
Inwendige koeling nee nee nee nee nee ja nee
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiraalhoek 30 graden 30 graden 40 graden 40 graden 35 graden 35 graden 45 graden
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen