{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 30 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204015 10 | |
EAN/GTIN | 4045197954510 | |
Nummer fabrikant | 204015 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | ongecoat |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijlengte Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | h10 | h6 | h6 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |