{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 35 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,065 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203207 10 | |
EAN/GTIN | 4062406565879 | |
Nummer fabrikant | 203207 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-frees HPC HPC, ongecoat, ⌀ e8 DC: 10mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | geel | groen | zonder | geel |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiraalhoek | 38 graden | 45 graden | 45 graden | 38 graden |
Type | W | N | N | W |
Aantal tanden Z | 5 | 7 | 6 | 5 |