{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 42 mm | |
Totale lengte L | 99 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204015 14 | |
EAN/GTIN | 4045197954534 | |
Nummer fabrikant | 204015 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Gekleurde ring | groen | groen | zonder |
Snijlengte Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |