{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,08 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204014 8 | |
EAN/GTIN | 4045197886705 | |
Nummer fabrikant | 204014 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 68 mm | 68 mm |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | 0 / −0,03 |
Type | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |