{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 48 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,16 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204014 16 | |
EAN/GTIN | 4045197886743 | |
Nummer fabrikant | 204014 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Gekleurde ring | groen | zonder | groen |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | N | N | N |
Aantal tanden Z | 7 | 6 | 6 |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal |