GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm

Artikelnummer: 204014 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 7
Spiraalhoek 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 30 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,081 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 204014 10
EAN/GTIN 4045197886712
Nummer fabrikant 204014 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
340
Staal < 900 N/mm²
P
300
Staal < 1100 N/mm²
P
290
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor nabewerken.
Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
Geschikt voor de bewerking van titanium en titaniumlegeringen.

Tip:

ae max = 0,1×D
Naslijpen mogelijk vanaf ⌀ DC = 6 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm

GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 111,00
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
€ 49,50
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Hoekfasehoek 45 graden 45 graden 45 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten 0,05×D bij kanten 0,1×D bij kanten
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Spiraalhoek 45 graden 45 graden 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,081 mm 0,072 mm 0,072 mm
Aantal tanden Z 7 6 6
Aanzetrichting horizontaal horizontaal horizontaal

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen