{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,08 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204012 8 | |
EAN/GTIN | 4045197886606 | |
Nummer fabrikant | 204012 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
71,40 €
€ 42,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 |
Type | N | N | N | N |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |