VHM-precisiefrees, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artikelnummer: 203530 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Freestoepassing Monofrezen zeer nauwkeurig 90°
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,6 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203530 8
EAN/GTIN 4045197352811
Nummer fabrikant 203530 8

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
175
Staal < 1100 N/mm²
P
145
Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 55 HRC
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
220
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij minimaal 6 tanden hoge stabiliteit en extreem geluidsarm frezend. Met excentrische achterslijping.
Extreem uiterst nauwkeurige coniciteit met tolerantie in het µm-bereik, om nauwkeurige 90°-hoeken en vlakparallelle vlakken bij het omtrekfrezen te kunnen maken.
Met zeer hoge eisen aan de hoeknauwkeurigheid.
Snijhoekfase door excentrische achterslijping niet gedefinieerd.
Met verjonging maximaal 0,008 mm.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-precisiefrees, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM-precisiefrees, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
€ 61,00
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 48,10
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
71,40 €
€ 42,10
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Totale lengte L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM
Spiraalhoek 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Tolerantie nominale ⌀ f8 e8 f8 h10
Type N N N N
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen