{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,06 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 204012 6 | |
EAN/GTIN | 4045197886392 | |
Nummer fabrikant | 204012 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
56,20 €
€ 33,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 53,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,054 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |