{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Freestoepassing | Monofrezen zeer nauwkeurig 90° | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203530 16 | |
EAN/GTIN | 4045197352842 | |
Nummer fabrikant | 203530 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-precisiefrees 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Snijlengte Lc | 32 mm | 32 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | h10 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |