{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Freestoepassing | Monofrezen zeer nauwkeurig 90° | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,6 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203530 10 | |
EAN/GTIN | 4045197352828 | |
Nummer fabrikant | 203530 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-precisiefrees 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 99,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 50,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 72 mm | 72 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Snijlengte Lc | 22 mm | 22 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |