{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203618 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958839 | |
Nummer fabrikant | 203618 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | zonder | groen |
Snijlengte Lc | 32 mm | 32 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | f8 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |