{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203618 25 | |
EAN/GTIN | 4045197958938 | |
Nummer fabrikant | 203618 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 946,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 436,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 432,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Snijlengte Lc | 45 mm | 105 mm | 92 mm | 75 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |