VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Artikelnummer: 203620 25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 92 mm
Totale lengte L 180 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,107 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203620 25
EAN/GTIN 4045197200532
Nummer fabrikant 203620 25

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
50
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor nabewerken. Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer. Voor het omtrekfrezen als nabewerking. Zeer robuuste uitvoering door versterkte kern.

Toepassing:

Zeer geschikt bij grote snijdieptes.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 436,00
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 946,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 413,00
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 432,00
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 45 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten 0,05×D bij kanten 0,1×D bij kanten 0,05×D bij kanten
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM
Spiraalhoek 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Schacht-⌀ Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen