{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203240 18 | |
EAN/GTIN | 4045197119049 | |
Nummer fabrikant | 203240 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-frezen 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 844 B |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijmateriaal | VHM | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | k12 |
Aantal tanden Z | 8 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |